Screw caps, 9 mm, Soft-Guard™
9-425 mm, Silicone/PTFE, bonded, Schwarz
Katalognr. MICS9502S-E-10C-K
Anbieter: MICROSOLV
Direkt zu
Product Details & Documents
These ribbed screw caps with septa are suitable for 12×32 mm autosampler vials.
Technische Daten
- Septum:Silicone/PTFE, bonded
- Gewinde:9-425 mm
- Seq:14
- Verschluss-Farbe:Schwarz
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..



