Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Inserts for autosampler vials, AQ™ | Avantor

Inserts for autosampler vials, AQ™

Insert for 2 ml vials, deactivated silanised, 0,30 ml, Flat bottom, 6×31 mm, Borosilikatglas, Nein
Katalognr. MICS9502S-05ND-K
Anbieter:   MICROSOLV
Inserts for autosampler vials, AQ™
Katalognr. MICS9502S-05ND-K
Anbieter:  MICROSOLV
Inserts for autosampler vials, AQ™
Inserts for autosampler vials, AQ™

Insert for 2 ml vials, deactivated silanised, 0,30 ml, Flat bottom, 6×31 mm, Borosilikatglas, Nein

Preis
SFr. 1’080.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1.000 ST
Technische Daten
  • Mit Deckel:
    Nein
  • Ø×H:
    6×31 mm
  • Kapazität:
    0,30 ml
  • Bezeichnung:
    Insert for 2 ml vials, deactivated silanised
  • Material:
    Borosilikatglas
  • Seq:
    19
  • Boden:
    Flat bottom