Inserts for autosampler vials, AQ™
Insert for 2 ml wide mouth vials, with attached springs, 0,20 ml, Precision point, 6×30 mm, PP, Nein
Katalognr. MICS9502S-02PP-K
Anbieter: MICROSOLV
Direkt zu
Product Details & Documents
These vial inserts are made from borosilicate glass or PP.
Technische Daten
- Mit Deckel:Nein
- Ø×H:6×30 mm
- Kapazität:0,20 ml
- Bezeichnung:Insert for 2 ml wide mouth vials, with attached springs
- Material:PP
- Seq:14
- Boden:Precision point
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..



