Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
 

Inserts for autosampler vials, AQ™

Insert for 2 ml (12×32 mm) wide bottom vials, with attached plastic springs, 0,30 ml, Conical bottom, 6×29 mm, Borosilikatglas 3.3, Nein
Katalognr. MICS9502S-02CP-K
Anbieter:   MICROSOLV
Inserts for autosampler vials, AQ™
Katalognr. MICS9502S-02CP-K
Anbieter:  MICROSOLV
Inserts for autosampler vials, AQ™
Inserts for autosampler vials, AQ™

Insert for 2 ml (12×32 mm) wide bottom vials, with attached plastic springs, 0,30 ml, Conical bottom, 6×29 mm, Borosilikatglas 3.3, Nein

Preis
SFr. 1’150.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1.000 ST
Technische Daten
  • Mit Deckel:
    Nein
  • Ø×H:
    6×29 mm
  • Kapazität:
    0,30 ml
  • Bezeichnung:
    Insert for 2 ml (12×32 mm) wide bottom vials, with attached plastic springs
  • Material:
    Borosilikatglas 3.3
  • Seq:
    12
  • Boden:
    Conical bottom