Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Inserts for autosampler vials, AQ™ | Avantor

Inserts for autosampler vials, AQ™

Insert for 1 ml shell vials, with attached springs, 0,20 ml, Precision point, 6×29 mm, Borosilikatglas, Nein
Katalognr. MICS95001-04N
Anbieter:   MICROSOLV
Inserts for autosampler vials, AQ™
Katalognr. MICS95001-04N
Anbieter:  MICROSOLV
Inserts for autosampler vials, AQ™
Inserts for autosampler vials, AQ™

Insert for 1 ml shell vials, with attached springs, 0,20 ml, Precision point, 6×29 mm, Borosilikatglas, Nein

Preis
SFr. 149.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 100 ST
Technische Daten
  • Mit Deckel:
    Nein
  • Ø×H:
    6×29 mm
  • Kapazität:
    0,20 ml
  • Bezeichnung:
    Insert for 1 ml shell vials, with attached springs
  • Material:
    Borosilikatglas
  • Seq:
    05
  • Boden:
    Precision point