Kolben, flach Boden Eng- oder Weithals, mit Rand
500 ml, 170 mm, 50 mm, 105 mm
Katalognr. KAVA632411103500
Anbieter: Kavalier
Direkt zu
Product Details & Documents
Aus Borosilikatglas hergestellt.
- Sehr gute Chemikalienbeständigkeit
- Hohe Temperaturbeständigkeit
- Minimale thermische Ausdehnung, dadurch relativ hohe Beständigkeit gegenüber Temperaturschwankungen
Mit Volumenmarkierung und weißem Beschriftungsfeld.
Technische Daten
- Ext.Ø:105 mm
- Kapazität:500 ml
- Höhe:170 mm
- Seq:04
- Hals A-Ø:50 mm
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



