Kolben, flach Boden Eng- oder Weithals, mit Rand
50 ml, 100 mm, 34 mm, 51 mm
Katalognr. KAVA632411103050
Anbieter: Kavalier
Direkt zu
Product Details & Documents
Aus Borosilikatglas hergestellt.
- Sehr gute Chemikalienbeständigkeit
- Hohe Temperaturbeständigkeit
- Minimale thermische Ausdehnung, dadurch relativ hohe Beständigkeit gegenüber Temperaturschwankungen
Mit Volumenmarkierung und weißem Beschriftungsfeld.
Technische Daten
- Ext.Ø:51 mm
- Kapazität:50 ml
- Höhe:100 mm
- Seq:01
- Hals A-Ø:34 mm
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



