GHS-Piktogramme
Pre-cut GHS labels with symbols GHS04 - Compressed Gas, B-7541, PIC 1804-21*21-B7541-RLL-DC, Polyester, Permanent, Acryl, Schwarz/rot/weiß, 21×21 mm, 250 labels/roll
Katalognr. BRDY834185
Anbieter: Brady
Direkt zu
Product Details & Documents
Gemäß dem GHS (Global Harmonised System) müssen an jedem Chemikalienbehälter Identifikationselemente angebracht werden – insbesondere neue Warnsymbole, Gefahrenhinweise und Sicherheitsdatenblätter. Die neuen Identifikationselemente sind seit 21. Januar 2009 verpflichtend und ergänzen die REACH-Verordnung zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung von Chemikalien.
In verschiedenen Größen erhältlich
Schwarz und rot auf weiß
Technische Daten
- Typ:B-7541
- Farbe:Schwarz/rot/weiß
- Bezeichnung:Pre-cut GHS labels with symbols GHS04 - Compressed Gas
- Abmessungen:21×21 mm
- Material:Polyester
- Seq:29
- Modell:PIC 1804-21*21-B7541-RLL-DC
- Verpackt:250 labels/roll
- Klebstoff:Permanent, Acryl
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..



