Dosierlöffel, Einweg, SteriWare®
160 mm, Ø 23 mm, 2,46 ml, HDPE
Anbieter: Sampling Systems
Direkt zu
Product Details & Documents
Mit diesen Dosierlöffeln können kleine Mengen genau gemessen werden. Es besteht aus HDPE und ist für die Verwendung direkt aus dem Beutel konzipiert.
- In einem Reinraum geformt und verpackt
- BSE-/TSE-frei
- Vollständige Chargenrückverfolgbarkeit
- Vollständig validiertes Sterilisationsverfahren. SAL 10⁻⁶
- Verfügbar in einer Auswahl an Größen von 1 bis 20 ml
Für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet: Materialien gemäß FDA & EU 10/2011.
Verpackung: Einzeln verpackt.
Technische Daten
- Kapazität:2,46 ml
- Länge:160 mm
- Material:HDPE
- Seq:03
- Löffelmaße:Ø 23 mm



