Dosierlöffel, Einweg, SteriWare®
155 mm, Ø 18 mm, 1,23 ml, HDPE
Catalog # SAMP8640H-0123S
Supplier: Sampling Systems
Jump to:
Product Details & Documents
Mit diesen Dosierlöffeln können kleine Mengen genau gemessen werden. Es besteht aus HDPE und ist für die Verwendung direkt aus dem Beutel konzipiert.
- In einem Reinraum geformt und verpackt
- BSE-/TSE-frei
- Vollständige Chargenrückverfolgbarkeit
- Vollständig validiertes Sterilisationsverfahren. SAL 10⁻⁶
- Verfügbar in einer Auswahl an Größen von 1 bis 20 ml
Für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet: Materialien gemäß FDA & EU 10/2011.
: Einzeln verpackt.
Specifications
- Kapazität:1,23 ml
- Länge:155 mm
- Material:HDPE
- Seq:02
- Löffelmaße:Ø 18 mm



