Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
 

Flaschen, Weithals, LDPE

500 ml, 50 mm, Natur
  RIXIU3S0310050050
Flaschen, Weithals, LDPE
  RIXIU3S0310050050
Flaschen, Weithals, LDPE
Flaschen, Weithals, LDPE

500 ml, 50 mm, Natur

 
SFr. 733.00
   
1 * 180 ST
 

LDPE, natur, mit Schraubverschlüssen.

  • Beständig gegen Säuren, Laugen und andere Chemikalien
  • Temperaturbeständigkeit: –20 bis +70 °C

Optimal für die Probenahme, Lagerung und den Transport. Ideal für pastöse Medien und körnige Materialien. Die Weithalsöffnung ermöglicht einfaches Befüllen und Reinigen.

 : *Produkt(e) auf dieser Seite sind außerhalb des Anwendungsbereichs der EU Richtlinie 2019/904

 
  • Gewinde:
    50 mm
  • Kapazität:
    500 ml
  • Farbe:
    Natur
  • Seq:
    04