Flaschen, Weithals, LDPE
250 ml, 40 mm, Natur
Katalognr. RIXIU3S0310025040
Anbieter: BERLIN PACKAGING RIXIUS GMBH
Direkt zu
Product Details & Documents
LDPE, natur, mit Schraubverschlüssen.
- Beständig gegen Säuren, Laugen und andere Chemikalien
- Temperaturbeständigkeit: –20 bis +70 °C
Optimal für die Probenahme, Lagerung und den Transport. Ideal für pastöse Medien und körnige Materialien. Die Weithalsöffnung ermöglicht einfaches Befüllen und Reinigen.
Achtung! Bitte beachten: *Produkt(e) auf dieser Seite sind außerhalb des Anwendungsbereichs der EU Richtlinie 2019/904
Technische Daten
- Gewinde:40 mm
- Kapazität:250 ml
- Farbe:Natur
- Seq:03
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



