Flaschen, Weithals, LDPE
50 ml, 32 mm, Natur
Katalognr. RIXIU3S0310005032
Anbieter: BERLIN PACKAGING RIXIUS GMBH
Direkt zu
Product Details & Documents
LDPE, natur, mit Schraubverschlüssen.
- Beständig gegen Säuren, Laugen und andere Chemikalien
- Temperaturbeständigkeit: –20 bis +70 °C
Optimal für die Probenahme, Lagerung und den Transport. Ideal für pastöse Medien und körnige Materialien. Die Weithalsöffnung ermöglicht einfaches Befüllen und Reinigen.
Achtung! Bitte beachten: *Produkt(e) auf dieser Seite sind außerhalb des Anwendungsbereichs der EU Richtlinie 2019/904
Technische Daten
- Gewinde:32 mm
- Kapazität:50 ml
- Farbe:Natur
- Seq:01



