Überhose, 3000
Dunkelblau, M, Weit, Regular
Katalognr. PRTWFB31NARM
Anbieter: Portwest
Direkt zu
Product Details & Documents
Die Solar FB31 Überhose wurde zum Schutz des Unterkörpers aus Nomex®/Lenzing® FR Viskosegewebe gefertigt. Das Design bietet hohe Bewegungsfreiheit. Zu den Merkmalen gehören eine tief geschnittene Schrittnaht, nicht abnehmbare Schulterträger, ein seitlicher Gummizug und ein Balg-Frontschlitz.
- Schutz vor Strahlungs-, Konvektions- und Kontaktwärme
- Wasserdicht und atmungsaktiv mit versiegelten Nähten gegen Wassereintritt.
- Ein verdeckter Klettverschluss vereinfacht das Schließen
- Verstellbarer Schultergurt für zusätzlichen Komfort
- Ergonomische schnell verschließbare Schnalle
- Anti-Feuchtigkeitsstreifen am Saum
- Schwer entflammbares Industrie-Waschband zum Aufnähen
- Halbelastischer Bund für sicheren und bequemen Sitz
- CE-KAT III.
Farbe: Marineblau
Wetterbedingungen. Trocken, Arbeitskleidung für den Innenbereich
Certifications: EN 469 Level 2
Confezione:
Attenzione:
Technische Daten
- Konfektionsgröße:M
- Passform:Weit, Regular
- Farbe:Dunkelblau
- Seq:02
- Cat. No.:PRTWFB31NARM
- Verschlussart:Klettverschluss / Velcro®
- Stoff:60% DuPont™ Nomex® fibre, 40% lenzing FR viscose
- Riskobereich:Flammfest
- Einsatzbereiche / Verwendung:Brandschutz
- Geschlecht:Für Herren
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..



