Überhose, 3000
Dunkelblau, S, Weit, Regular
Katalognr. PRTWFB31NARS
Anbieter: Portwest
Direkt zu
Product Details & Documents
Die Solar FB31 Überhose wurde zum Schutz des Unterkörpers aus Nomex®/Lenzing® FR Viskosegewebe gefertigt. Das Design bietet hohe Bewegungsfreiheit. Zu den Merkmalen gehören eine tief geschnittene Schrittnaht, nicht abnehmbare Schulterträger, ein seitlicher Gummizug und ein Balg-Frontschlitz.
- Schutz vor Strahlungs-, Konvektions- und Kontaktwärme
- Wasserdicht und atmungsaktiv mit versiegelten Nähten gegen Wassereintritt.
- Ein verdeckter Klettverschluss vereinfacht das Schließen
- Verstellbarer Schultergurt für zusätzlichen Komfort
- Ergonomische schnell verschließbare Schnalle
- Anti-Feuchtigkeitsstreifen am Saum
- Schwer entflammbares Industrie-Waschband zum Aufnähen
- Halbelastischer Bund für sicheren und bequemen Sitz
- CE-KAT III.
Farbe: Marineblau
Wetterbedingungen. Trocken, Arbeitskleidung für den Innenbereich
Certifications: EN 469 Level 2
Packaging:
Caution:
Technische Daten
- Konfektionsgröße:S
- Passform:Weit, Regular
- Farbe:Dunkelblau
- Seq:01
- Cat. No.:PRTWFB31NARS
- Verschlussart:Klettverschluss / Velcro®
- Stoff:60% DuPont™ Nomex® fibre, 40% lenzing FR viscose
- Riskobereich:Flammfest
- Einsatzbereiche / Verwendung:Brandschutz
- Geschlecht:Für Herren
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..



