Überhose, 3000
Dunkelblau, XL, Weit, Regular
Katalognr. PRTWFB31NARXL
Anbieter: Portwest
Direkt zu
Product Details & Documents
Die Solar FB31 Überhose wurde zum Schutz des Unterkörpers aus Nomex®/Lenzing® FR Viskosegewebe gefertigt. Das Design bietet hohe Bewegungsfreiheit. Zu den Merkmalen gehören eine tief geschnittene Schrittnaht, nicht abnehmbare Schulterträger, ein seitlicher Gummizug und ein Balg-Frontschlitz.
- Schutz vor Strahlungs-, Konvektions- und Kontaktwärme
- Wasserdicht und atmungsaktiv mit versiegelten Nähten gegen Wassereintritt.
- Ein verdeckter Klettverschluss vereinfacht das Schließen
- Verstellbarer Schultergurt für zusätzlichen Komfort
- Ergonomische schnell verschließbare Schnalle
- Anti-Feuchtigkeitsstreifen am Saum
- Schwer entflammbares Industrie-Waschband zum Aufnähen
- Halbelastischer Bund für sicheren und bequemen Sitz
- CE-KAT III.
Farbe: Marineblau
Wetterbedingungen. Trocken, Arbeitskleidung für den Innenbereich
Zertifizierung: EN 469 Level 2
Verpackung:
Achtung! Bitte beachten:
Technische Daten
- Konfektionsgröße:XL
- Passform:Weit, Regular
- Farbe:Dunkelblau
- Seq:04
- Cat. No.:PRTWFB31NARXL
- Verschlussart:Klettverschluss / Velcro®
- Stoff:60% DuPont™ Nomex® fibre, 40% lenzing FR viscose
- Riskobereich:Flammfest
- Einsatzbereiche / Verwendung:Brandschutz
- Geschlecht:Für Herren
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



