Abdeckklebebänder, 501E
Masking tape, 501E, Beige, 36 mm, 0,15 mm
Katalognr. MMMA5013650
Anbieter: 3M
Direkt zu
Product Details & Documents
Diese Abdeckklebebänder können problemlos mit allen gängigen Lackiersystemen verwendet werden und erfüllen die hohen Anforderungen der Automobilindustrie.
- Hochtemperaturbeständig bis 160 °C
- Kein Abplatzen von Lacken
- Lösemittel- und feuchtigkeitsbeständig
- Rückstandslos an einem Stück entfernbar
- Scharfe Farbkanten
These tapes are suitable for sensitive painting work especially in the automotive sector, oven drying, IR and heat lamps systems.
Diese Kreppklebebänder sind anschmiegsame Papierträger mit Gummi-Harz Klebstoff und haben eine sehr gute Lack- und Füllerhaftung.
Die Klebebänder habe eine Länge von 50 m und eine Dicke von 0,15 mm.
Dokumente
Technische Daten
- Breite:36 mm
- Farbe:Beige
- Bezeichnung:Masking tape
- Stärke:0,15 mm
- Modell:501E
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



