Abdeckklebebänder, 501E
Abdeckklebeband, 501E, Beige, 18 mm, 0,15 mm
Katalognr. MMMA5011850
Anbieter: 3M
Direkt zu
Product Details & Documents
Diese Abdeckklebebänder können problemlos mit allen gängigen Lackiersystemen verwendet werden und erfüllen die hohen Anforderungen der Automobilindustrie.
- Hochtemperaturbeständig bis 160 °C
- Kein Abplatzen von Lacken
- Lösemittel- und feuchtigkeitsbeständig
- Rückstandslos an einem Stück entfernbar
- Scharfe Farbkanten
These tapes are suitable for sensitive painting work especially in the automotive sector, oven drying, IR and heat lamps systems.
Diese Kreppklebebänder sind anschmiegsame Papierträger mit Gummi-Harz Klebstoff und haben eine sehr gute Lack- und Füllerhaftung.
Die Klebebänder habe eine Länge von 50 m und eine Dicke von 0,15 mm.
Dokumente
Technische Daten
- Breite:18 mm
- Farbe:Beige
- Bezeichnung:Abdeckklebeband
- Stärke:0,15 mm
- Modell:501E
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.



