Schalen
Rectangular (1/2 Gastronorm), 2700 ml, - mm, 262×323×43 mm
Katalognr. ALCN252700
Anbieter: Novelis
Direkt zu
Product Details & Documents
Aluminium.
- Ölfrei
- Wiederverwertbar
Universalschalen für eine Vielzahl von Anwendungen.
Technische Daten
- Ext.Ø:- mm
- Kapazität:2700 ml
- Bezeichnung:Rectangular (1/2 Gastronorm)
- Seq:10
- B×T×H:262×323×43 mm
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..



