Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Kältethermostate, Proline Kryomate | Avantor

Kältethermostate, Proline Kryomate

RP 4090 C, -90…+200 °C, ±0,05 °C, 3,5 kW, 3,0; 2,9; 2,5; 2,3; 2,0; 1,6; 1,3; 0,8; 0,5; 0,15* kW, 32 - 44 l, 600×700×1160 mm
Katalognr. 461-1303
Anbieter:   LAUDA
Kältethermostate, Proline Kryomate
Katalognr. 461-1303
Anbieter:  LAUDA
Kältethermostate, Proline Kryomate
Kältethermostate, Proline Kryomate

RP 4090 C, -90…+200 °C, ±0,05 °C, 3,5 kW, 3,0; 2,9; 2,5; 2,3; 2,0; 1,6; 1,3; 0,8; 0,5; 0,15* kW, 32 - 44 l, 600×700×1160 mm

Preis
SFr. 44’580.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Die Proline Kryomate sind auf dem Boden stehende kompakte Kühlthermostate, die serienmäßig mit dem Command-Steuerkopf ausgestattet sind. Es verfügt über eine hinterleuchtete grafische LCD-Anzeige mit Istwerten in der Auflösung 0,1/0,01 oder 0,001 °C; Eingabe wahlweise über Cursortasten oder numerische Softkeys. Anzeige mit Klartextmeldungen, grafischer Darstellung von Temperaturverlaufskurven und Menüführung in vier Sprachen (Deutsch, Englisch, Französisch und Spanisch). Mit einer großen Badöffnung und einem Volumen von bis zu 40 Litern eignet sich dieser Bereich besonders für interne Anwendungen.

  • Temperaturbereich von −90 bis +200 °C
  • Serienmäßig integrierte optoentkoppelte RS232/485-Schnittstelle
  • Die Konsole des Kontrollkopfes ist abnehmbar und als Fernbedienung (bis 50 Meter) nutzbar
  • Editierbarer Programmgeber umfasst Echtzeituhr mit Speichermöglichkeit für 150 Temperatur-/Zeit-Segmente, aufteilbar in 5 Programme
  • Einstellbare Rücklaufdüse innerhalb des Bads für optimierte Temperaturkonstanz

Alle Modelle können entweder als luft- oder wassergekühlte Variante mit einer leistungsstarken 4-stufigen Variopumpe geliefert werden. Die elektronisch geregelte Badrand-Heizung verhindert Feuchtigkeit in der Atmosphäre durch Kondensieren und Einfrieren bei niedrigen Temperaturen. Die hochentwickelten Kühleinheiten sorgen für eine extrem hohe Kühlleistung und sind selbst bei niedrigen Temperaturen hocheffizient. Das SmartCool System sorgt mit seinem energiesparenden digitalen Kältemanagement dafür, dass jeder Betriebszustand mit der dafür benötigten und nicht mit der maximalen Kälteleistung gefahren wird. Das spart bis zu 75 Prozent Energie, da ein Gegenheizen nahezu entfällt und die Abwärme an die Umgebung deutlich reduziert wird.

Maximale Pumpenleistung:
19 L/min bei 0,5 bar

Bestellinformationen: Bitte beachten Sie, dass für alle Proline Kryomate Geräte eine 3-phasige Stromversorgung erforderlich ist. W kennzeichnet Modelle mit Wasserkühlung.

Achtung! Bitte beachten: * Kühlkapazität bei 20; 0; −20; −30; −40; −50; −60; −70; −80 und −90 ?C

Technische Daten
  • Heizleistung:
    3,5 kW
  • Temperaturbereich:
    -90…+200 °C
  • Kapazität:
    32 - 44 l
  • Seq:
    004
  • B×T×H:
    600×700×1160 mm
  • Kühl-Leistung:
    3,0; 2,9; 2,5; 2,3; 2,0; 1,6; 1,3; 0,8; 0,5; 0,15* kW
  • Temp.-Konst.:
    ±0,05 °C
  • Typ:
    RP 4090 C
Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.