Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Kjeldahl-Tabletten

Kjeldahl-Tabletten

Kjeldahl Katalysator ST, 3,5 g, K₂SO₄, 3,5 g; Se, 0,0035 g, 100 Tab.
  85530.0100
Kjeldahl-Tabletten
  85530.0100
 :  
Kjeldahl-Tabletten
Kjeldahl-Tabletten

Kjeldahl Katalysator ST, 3,5 g, K₂SO₄, 3,5 g; Se, 0,0035 g, 100 Tab.

 :  
 
108.00 SFr.
   
1 * 1 Cad.
 

Kjeldahl-Tabletten sind Katalysatoren, die den Aufschlussschritt der Kjeldahl-Methode zur Bestimmung von Stickstoff fördern.

  • Umfangreiches Angebot an Katalysatoren verfügbar
  • Verschiedene Tablettengrößen erhältlich
  • Das Tablettenformat ist einfach anzuwenden

The Kjeldahl method is used in a wide range of analyses including analysis of proteins, nitrogenated organic materials and also, after reduction, for analysis of nitrates and nitrites. Therefore, the method is used widely in applications from food and beverage testing to agricultural and environmental analysis.

Gesamt-Kjeldahl-Stickstoff (TKN) wird oft als ein Parameter bei Abwasser- und Bodenanalysen herangezogen.

A wide range of catalysts have been developed over the 130 year history of this method to provide ever more rapid and safe digestion methods for particular sets of digestion conditions. Avantor offers a comprehensive range of 'ready to use' tablets to meet the optimal requirements for the sulphuric acid decomposition phase.

 

 

  • VE:
    100 Tab.
  • Bezeichnung:
    Kjeldahl Katalysator ST, 3,5 g
  • Inhalt:
    K₂SO₄, 3,5 g; Se, 0,0035 g