Kryoboxen, Karton
13×13, Grau, 8 mm, 130×130×25 mm
Katalognr. NEOL2-2886
Anbieter: NEOLAB
Direkt zu
Product Details & Documents
These cryoboxes are made of cryo resistant and impregnated cardboard.
- Pop-up lid without labelling field
For storage of cryovials.
Technische Daten
- Fächer:13×13
- Für Röhrchen Ø:8 mm
- Außen B×T×H:130×130×25 mm
- Farbe:Grau
- Seq:12
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..



