Knitted caps, B013
Knitted caps, Orange
Katalognr. PRTWB013ORR
Anbieter: Portwest
Direkt zu
Product Details & Documents
These caps are made from 100% acrylic knit with a 40 g Insulatex™ lining. Ideal for really cold days.
- Insulatex™ lining ensures that the wearer remains warm
- Available in a choice of colours
Technische Daten
- Typ:Knitted caps
- Farbe:Orange
- Seq:04
- Cat. No.:PRTWB013ORR
- Modell:B013
- Stoff:100% acrylic knit with Insulatex™ lining
- Riskobereich:Kälte
- Einsatzbereiche / Verwendung:Outdoor
- Geschlecht:Unisex
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..



