VWR®, Mini-Vortex-Schüttler
Product Details & Documents
Diese ergonomischen Mini-Vortex-Mixer mit Funktionen für verschiedene Anwendungen sind äußerst kompakt und bieten optimalen Komfort und minimalen Stress.
- Continuous or touch mode operation (except fixed speed unit which has touch mode only)
- Can be used at 4 to 40 °C (maximum 85% relative humidity, non condensing), in an incubator, CO₂ incubator or cold room
- Pulsing model has unique action which reduces heat generation and ensures efficient mixing and disruption
- Digital and pulsing units have timer, 1 s to 160 h
Das analoge Gerät bietet ein Anfahren bei niedrigen Drehzahlen für sanftes Schütteln oder kräftiges Mischen im Hochgeschwindigkeitsbereich.
Das Gerät mit fixer Drehzahl fängt an zu mischen, wenn auf die Noppenkappe gedrückt wird, und sorgt bei voller Geschwindigkeit für ein kräftiges Mischen.
Das digitale Modell eignet sich hervorragend für Anwendungen, die wiederholbare Resultate erfordern; die Mikroprozessorsteuerung hält die eingestellte Drehzahl konstant. Die Zeitschaltuhr zeigt die verstrichene Zeit an oder kann auf eine benutzerdefinierte Zeitvorgabe programmiert werden und schaltet das Gerät nach Ablauf der eingestellten Zeit ab.
Das pulsierende Modell bietet ein effizientes Pulsieren und gewährleistet einen vollständigen Zellaufschluss innerhalb weniger Minuten mittels Glasperlen.
Delivery information: Werden mit einem 1830 mm langen Netzkabel mit EU-Stecker und UK-Stecker oder CH-Adapter, Noppenkappe, 7,6 cm-Aufsatz und 7,6 cm-Aufsatzabdeckung aus Gummi geliefert. Das pulsierende Modell umfasst zudem einen 1,5- bis 2 ml-Mikroröhrchenhalter mit integrierter Noppenkappe.
Caution: Hinweis: Die maximale Drehzahl variiert je nach verwendetem Zubehör.
* Kann nur zusammen mit dem Einlagehalter 444-7048 verwendet werden.
** Kann nur zusammen mit dem Röhrchenhalter 444-0217 verwendet werden.
Documents
Specifications
- Bezeichnung:Pulsierender Mini-Vortex-Mixer mit UK-Stecker
- Seq:008
- Cat. No.:444-1042
- Modell:Pulsierend
- Orbit:2,5 mm
- Motorleistung Aufnahme:150 W
- B×T×H:112×178×135 mm
- Schüttelbewegung:Kreisend
- Drehzahlbereich:500 - 2500 min⁻¹
- Gewicht:4,1 kg
- Umweltfreundlichkeit:Abfallreduzierend
Accessories
Product Information
- Catalog #BezeichnungAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #BezeichnungAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #BezeichnungAvailabilityPrice
- 444-7048Einlagehalter zur Aufnahme von Einlagen für Röhrchen, Mikrotiterplatten, Mikroröhrchen usw. und der Spannvorrichtung für GefäßeLog in for availability1 * 1 ST - SFr. 259.00
Product Information
- Catalog #BezeichnungAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #BezeichnungAvailabilityPrice
- 444-7051Schaumstoffeinlage für Röhrchen mit 9 - 13 mm Ø (z. B. 5 ml-Kulturröhrchen)*Log in for availability1 * 2 ST - SFr. 52.40
Product Information
- Catalog #BezeichnungAvailabilityPrice
- 444-0214Schüttelaufsatz für Reaktionsgefäße (12x 1,5/2,0 ml) komplett mit Schüttelteller 444-0207Log in for availability1 * 1 ST - SFr. 401.00
Product Information
- Catalog #BezeichnungAvailabilityPrice
- 444-0219Schaumstoff-Mikrotiterplattenhalter für 96-Well-Platte oder Deep-Well-Block (im Lieferumfang von 444-0210 enthalten)*Log in for availability1 * 2 ST - SFr. 104.00
Product Information
- Catalog #BezeichnungAvailabilityPrice
- 444-7047Schüttelaufsatz-Kit für Röhrchen, mit Halterung (siehe oben)Log in for availability1 * 1 ST - SFr. 363.00
Product Information
- Catalog #BezeichnungAvailabilityPrice
- 444-7052Schaumstoffeinlage für Röhrchen mit 14 - 19 mm Ø (z. B. 15 ml-Zentrifugenröhrchen)*Log in for availability1 * 2 ST - SFr. 52.90
Product Information
- Catalog #BezeichnungAvailabilityPrice
- 444-7053Schaumstoffeinlage für Röhrchen mit 20 - 25 mm Ø (z. B. 50 ml-Zentrifugenröhrchen)*Log in for availability1 * 2 ST - SFr. 52.80
Product Information
- Catalog #BezeichnungAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #BezeichnungAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #BezeichnungAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #BezeichnungAvailabilityPrice
- 444-0213Adapter für Ampullen und Röhrchen mit 10 - 17 mm Ø (siehe oben)Log in for availability1 * 1 ST - SFr. 264.00
Product Information
- Catalog #BezeichnungAvailabilityPrice
- 444-0212Adapter für Ampullen und Röhrchen mit 15 - 17 mm Ø (siehe oben)Log in for availability1 * 1 ST - SFr. 184.00
Product Information
- Catalog #BezeichnungAvailabilityPrice
- 444-0215Schüttelaufsatz für 24x 0,5 ml-Mikroröhrchen (für kontinuierlichen Betrieb)**Log in for availability1 * 1 ST - SFr. 109.00
Product Information
- Catalog #BezeichnungAvailabilityPrice
- 444-0216Schüttelaufsatz für 18x 1,5/2,0 ml-Mikroröhrchen (für kontinuierlichen Betrieb)**Log in for availability1 * 1 ST - SFr. 109.00
Product Information
- Catalog #BezeichnungAvailabilityPrice
- 444-7049Einlagen-Set zur Verwendung mit dem Einlagehalter (444-7048) bestehend aus:
1× Schaumstoffeinlage ohne Löcher (444-0211), 1× Schaumstoffeinlage für 9- bis 13-mm-Röhrchen (444-7051), 1× Schaumstoffeinlage für 14- bis 19-mm-Röhrchen (444-7052), 1× Schaumstoffeinlage für 20- bis 29-mm-Röhrchen (444-7053)Log in for availability1 * 1 SET - SFr. 110.00
Product Information
- Catalog #BezeichnungAvailabilityPrice
- 444-0217Schüttelaufsatz für Einzelröhrchen (15 und 50 ml), freihändiges Mischen, für max. 15 cm lange Röhrchen oder Adapter (444-0215 oder 444-0216) für MikroröhrchenLog in for availability1 * 1 ST - SFr. 249.00
Product Information
- Catalog #BezeichnungAvailabilityPrice
- 444-0218Schaumstoffeinlage für 48× 0,25- bis 2,0-ml-Mikrozentrifugenröhrchen (im Lieferumfang von 444-0209 enthalten)*Log in for availability1 * 2 ST - SFr. 98.80



