96-well solid black and white polystyrene microplates, Corning®
96- Well round bottom, ultra-low attachment surface, PS, Schwarz, 75 - 200 µl, 360 µl, +, 1/bag
Anbieter: Corning
96-well solid black and white polystyrene microplates, Corning®
Katalognr. CORN4591
Anbieter: Corning
Direkt zu
Product Details & Documents
These 96-well solid black and white polystyrene microplates are designed to reduce well-to-well cross-talk.
White microplates enhance luminescent signals and have low background luminescence.
Black microplates have low background fluorescence and minimise light scattering.
Technische Daten
- Verpackt:1/bag
- Empf. Arbeitsvolumen:75 - 200 µl
- Steril:+
- Farbe:Schwarz
- Bezeichnung:96- Well round bottom, ultra-low attachment surface, PS
- Seq:20
- Wellvolumen:360 µl
- Cat. No.:CORN4591
- Umweltzertifizierung:RECs, ISO 14001 - Kennebunk
- Umweltfreundlichkeit:Umweltschonende Herstellung
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..



