Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Schläuche, Silikon | Avantor

Schläuche, Silikon

Size 73, with hose barb of 9,5 mm, 9,50 mm, 73
Katalognr. SPECACTU-P73-25N
Schläuche, Silikon
Katalognr. SPECACTU-P73-25N
Schläuche, Silikon

Size 73, with hose barb of 9,5 mm, 9,50 mm, 73

Preis
SFr. 1’250.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 7,5 m
Product Details & Documents

Silicone, translucent.

  • Excellent chemical resistance
  • Excellent temperature resistance
Technische Daten
  • Schlauch Innen-Ø:
    9,50 mm
  • Bezeichnung:
    Size 73, with hose barb of 9,5 mm
  • Seq:
    10
  • Größe:
    73
Empfehlungen

Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.

Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..