Thermal transfer printer labels, type B-8423
Printer labels, B-8423, XTHT-55-8423-3, Polyester, Permanent, Acryl, Thermal transfer, Weiß, 360X-Plus II, 101×50 mm, 3000 labels/roll
Katalognr. BRDY062400
Anbieter: Brady
Direkt zu
Product Details & Documents
Printable satin polyester labels for thermal transfer printers.
- Die-cut labels are supplied on a roll
- Contains some adhesive backed wire marking materials, and also labels that are pre-printed with headers or templates
- Supplied with the ribbon seperate, not in the same enclosure as the tape/sleeves
This material is UL and CSA approved with its respective ribbon. See the recommended ribbon series for the appropriate ribbon to use.
Dokumente
Technische Daten
- Druckermodell:360X-Plus II
- Printing method:Thermal transfer
- Typ:B-8423
- Farbe:Weiß
- Bezeichnung:Printer labels
- Abmessungen:101×50 mm
- Material:Polyester
- Seq:12
- Modell:XTHT-55-8423-3
- Verpackt:3000 labels/roll
- Klebstoff:Permanent, Acryl
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..



