DURAN® Messkolben mit Stopfenbett
10000 ml, 36 mm, 572 mm, 273 mm,
Katalognr. SCOT213728673
Anbieter: DWK Life Sciences
Direkt zu
Product Details & Documents
Ohne Teilstrich, Aufdruck und Stopfen.
- Hergestellt aus Borosilikatglas 3.3
- Mit vorgeschliffenem Stecksockel
- Passend für DIN EN ISO 1042
- Unkalibrierte Glaskolben ohne Eichstrich und Aufdruck
:
: Lieferung ohne Stopfen.
:
:
:
Technische Daten
- Ext.Ø:273 mm
- NS:36 mm
- Kapazität:10000 ml
- Höhe:572 mm
- Seq:10



