DURAN® Messkolben mit Stopfenbett
250 ml, 14/23, 220 mm, 81 mm,
Katalognr. SCOT213723675
Anbieter: DWK Life Sciences
Direkt zu
Product Details & Documents
Ohne Teilstrich, Aufdruck und Stopfen.
- Hergestellt aus Borosilikatglas 3.3
- Mit vorgeschliffenem Stecksockel
- Passend für DIN EN ISO 1042
- Unkalibrierte Glaskolben ohne Eichstrich und Aufdruck
Zertifizierung:
Bestellinformationen: Lieferung ohne Stopfen.
Lieferinformationen:
Verpackung:
Achtung! Bitte beachten:
Technische Daten
- Ext.Ø:81 mm
- NS:14/23
- Kapazität:250 ml
- Höhe:220 mm
- Seq:04



