DURAN® Messkolben mit Stopfenbett
200 ml, 14/23, 210 mm, 76 mm,
Catalog # SCOT213723272
Supplier: DWK Life Sciences
Jump to:
Product Details & Documents
Ohne Teilstrich, Aufdruck und Stopfen.
- Hergestellt aus Borosilikatglas 3.3
- Mit vorgeschliffenem Stecksockel
- Passend für DIN EN ISO 1042
- Unkalibrierte Glaskolben ohne Eichstrich und Aufdruck
Certifications:
Ordering information: Lieferung ohne Stopfen.
Delivery information:
Packaging:
Caution:
Specifications
- Ext.Ø:76 mm
- NS:14/23
- Kapazität:200 ml
- Höhe:210 mm
- Seq:03
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



