DURAN® Messkolben mit Stopfenbett
100 ml, 14/23, 170 mm, 61 mm,
Catalog # SCOT213722576
Supplier: DWK Life Sciences
Jump to:
Product Details & Documents
Ohne Teilstrich, Aufdruck und Stopfen.
- Hergestellt aus Borosilikatglas 3.3
- Mit vorgeschliffenem Stecksockel
- Passend für DIN EN ISO 1042
- Unkalibrierte Glaskolben ohne Eichstrich und Aufdruck
Certifications:
Ordering information: Lieferung ohne Stopfen.
Delivery information:
Packaging:
Caution:
Specifications
- Ext.Ø:61 mm
- NS:14/23
- Kapazität:100 ml
- Höhe:170 mm
- Seq:02
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..



