Messbecher mit Griff, farbig
1000 ml, 167 mm, 125 mm, 10 ml, Gelb
Katalognr. VITL482943
Anbieter: VITLAB
Direkt zu
Product Details & Documents
PP, transparent.
- Stapelbar
- Reinigung bis maximal 60 °C wird empfohlen um die Markierungen und Beschriftungen zu erhalten
- In verschiedenen Farben verfügbar
Ideal für Lebensmittel. Mit ablesbarer, gedruckter Skala.
Technische Daten
- Ext.Ø:125 mm
- Graduierungsintervall:10 ml
- Kapazität:1000 ml
- Farbe:Gelb
- Höhe:167 mm
- Seq:07



