Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Messbecher mit Griff, farbig | Avantor

Messbecher mit Griff, farbig

1000 ml, 167 mm, 125 mm, 10 ml, Blau
Katalognr. VITL482942
Anbieter:   VITLAB
Messbecher mit Griff, farbig
Katalognr. VITL482942
Anbieter:  VITLAB
Messbecher mit Griff, farbig
Messbecher mit Griff, farbig

1000 ml, 167 mm, 125 mm, 10 ml, Blau

Preis
SFr. 121.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 12 ST
Product Details & Documents

PP, transparent.

  • Stapelbar
  • Reinigung bis maximal 60 °C wird empfohlen um die Markierungen und Beschriftungen zu erhalten
  • In verschiedenen Farben verfügbar

Ideal für Lebensmittel. Mit ablesbarer, gedruckter Skala.

Technische Daten
  • Ext.Ø:
    125 mm
  • Graduierungsintervall:
    10 ml
  • Kapazität:
    1000 ml
  • Farbe:
    Blau
  • Höhe:
    167 mm
  • Seq:
    06
Empfehlungen

Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.

Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..