Messbecher mit Griff, farbig
1000 ml, 167 mm, 125 mm, 10 ml, Rot
VITL482944
: VITLAB
PP, transparent.
- Stapelbar
- Reinigung bis maximal 60 °C wird empfohlen um die Markierungen und Beschriftungen zu erhalten
- In verschiedenen Farben verfügbar
Ideal für Lebensmittel. Mit ablesbarer, gedruckter Skala.
- Ext.Ø:125 mm
- Graduierungsintervall:10 ml
- Kapazität:1000 ml
- Farbe:Rot
- Höhe:167 mm
- Seq:08



