Gefrierbeutel
Gefrierbeutel, B×L 250×320 mm, 3 l
Katalognr. MELL4008871208064
Anbieter: MELITTA HAUSHALTPRODUKTE
Direkt zu
Product Details & Documents
Gefrierbeutel aus reißfester 3-Schicht-Spezialfolie, die zuverlässig vor Gefrierbrand schützt. Der flexible Standboden und die weite Öffnung ermöglichen ein besonders einfaches Befüllen. Die Beutel können mit einem Handgriff einzeln aus der praktischen Verpackung entnommen werden.
- Schützt zuverlässig Aromen, Vitamine und Nährstoffe
Documents
Technische Daten
- Kapazität:3 l
- Bezeichnung:Gefrierbeutel, B×L 250×320 mm
- Seq:02
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



