Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Einhängethermostate | Avantor

Einhängethermostate

SC100 mit Klemme, −28...+100 °C, 0,02 °C, 1,2 kW, 138×199×336 mm, 7,3 kg
Katalognr. HAKA1520011
Anbieter:   THERMO ELECTRON LED
Einhängethermostate
Katalognr. HAKA1520011
Einhängethermostate
Einhängethermostate

SC100 mit Klemme, −28...+100 °C, 0,02 °C, 1,2 kW, 138×199×336 mm, 7,3 kg

Preis
SFr. 1’490.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Entwickelt für Benutzerfreundlichkeit und Energieeffizienz mit leistungsstarken Pump- und Heizkapazitäten für Anwendungen mit geschlossenem Kreislauf.

  • Selbstoptimierender PID-Regler für optimierte Temperaturregelung
  • Fünf programmierbare Solltemperaturen
  • RTA (Real Temperature Adjustment) zur Kalibrierung
  • Zwei Stufen der Pumpengeschwindigkeitsanpassung zur Erhöhung des Durchflusses oder der Badbewegung
  • Drei Sprachen (Englisch, Deutsch oder Französisch)
  • Änderung der digitalen Anzeigeauflösung zwischen 0,1 und 0,01 und zwischen °C — °F — °K
  • Akustischer und optischer Alarm
  • Automatischer Neustart nach Stromausfall

Diese Basismodelle der neuen Generation hochwertiger Thermostate verfügen über Funktionen wie eine verbesserte Digitalanzeige und benutzerfreundliche Touchpad-Einstellungen, mit denen Sie die Temperatur einfach an Ihre spezifischen Anwendungsanforderungen anpassen können.

Lieferinformationen: Inklusive 8 und 12 mm Schlauchtüllen mit Klemme, Pumpenstecker für externe Zirkulation, 1,82 m Netzkabel.

Technische Daten
  • Heizleistung:
    1,2 kW
  • Temperaturbereich:
    −28...+100 °C
  • Gewicht:
    7,3 kg
  • Seq:
    04
  • B×T×H:
    138×199×336 mm
  • Temp.-Konst.:
    0,02 °C
  • Typ:
    SC100 mit Klemme
Empfehlungen

Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.

Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..