DURAN® Messkolben mit Stopfenbett
1000 ml, 24/29, 300 mm, 127 mm,
Katalognr. SCOT213725479
Anbieter: DWK Life Sciences
Direkt zu
Product Details & Documents
Ohne Teilstrich, Aufdruck und Stopfen.
- Hergestellt aus Borosilikatglas 3.3
- Mit vorgeschliffenem Stecksockel
- Passend für DIN EN ISO 1042
- Unkalibrierte Glaskolben ohne Eichstrich und Aufdruck
Zertifizierung:
Bestellinformationen: Lieferung ohne Stopfen.
Lieferinformationen:
Verpackung:
Achtung! Bitte beachten:
Technische Daten
- Ext.Ø:127 mm
- NS:24/29
- Kapazität:1000 ml
- Höhe:300 mm
- Seq:06
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..



