Strickmütze, 9500 BFL
Dunkelblau
Katalognr. 113-8802
Anbieter: FRISTADS KANSAS
Direkt zu
Product Details & Documents
Diese Basic-Mütze besteht aus 75% Polyester und 25% Baumwolle und verfügt über ein wärmendes Fleecefutter (100% Polyester).
Documents
Technische Daten
- Farbe:Dunkelblau
- Seq:01
- Cat. No.:113-8802
- Modell:9500 BFL
- Stoff:75% polyester and 25% cotton
- Einsatzbereiche / Verwendung:Outdoor
- Geschlecht:Unisex
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



