Strickmütze, 9500 BFL
Schwarz
Katalognr. 113-8803
Anbieter: FRISTADS KANSAS
Direkt zu
Product Details & Documents
Diese Basic-Mütze besteht aus 75% Polyester und 25% Baumwolle und verfügt über ein wärmendes Fleecefutter (100% Polyester).
Dokumente
Technische Daten
- Farbe:Schwarz
- Seq:02
- Cat. No.:113-8803
- Modell:9500 BFL
- Stoff:75% polyester and 25% cotton
- Einsatzbereiche / Verwendung:Outdoor
- Geschlecht:Unisex



