Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Spritzenvorsatzfilter

Spritzenvorsatzfilter

33 mm, 0,22 µm, PES, PET, 6 cm²
Katalognr. TPPA399722
Anbieter:   TPP
Spritzenvorsatzfilter
Katalognr. TPPA399722
Anbieter:  TPP
Spritzenvorsatzfilter
Spritzenvorsatzfilter

33 mm, 0,22 µm, PES, PET, 6 cm²

Preis
1 050.00 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 10 ST
Product Details & Documents

Diese Spritzenfilter werden zum Filtern wässriger Lösungen wie Gewebekulturmedium, Puffer, Proteinlösungen, Virussuspensionen und DANN verwendet.

  • Hohe Durchflussrate, minimale Proteinbindung
  • Berstdruck: 10 bar
  • Blasenpunkt: 3,7 bar
  • Gehäusedurchmesser 33 mm, ergibt optimale Auflage auf einem 50-ml-Röhrchen

Das Dreifach-Verpackungssystem (3-B) erfüllt die strengen Reinraumstandards, um zu verhindern, dass Kontaminationen in hochsensible Produktionsbereiche gelangen. Die Beutel haben eine Sicherheitsöffnung. Die innerste Tasche 1 ist mit den Produktdetails beschriftet: Produktnummer, Produktbezeichnung, Chargennummer. Ideal für den Einsatz in speziellen Bereichen, in denen der sterile Produkttransfer unerlässlich ist. Jedes Produkt ist individuell in Aufreissbeuteln verpackt. Jeder Beutel ist mit einer Sicherheitsnummer versehen: 3 = außen, 2 = Mitte, 1 = innerster Beutel. Die Sicherheits-Aufreissbeutel werden kontinuierlich größer, so dass bei der Handhabung eines Beutels nicht versehentlich der nächste Innenbeutel kontaminiert wird.

Mit der Standardverpackungen könnten an der Außenseite des Beutels anhaftende Verunreinigungen unbeabsichtigt in Reinraumbereiche gelangen. Das 3-B-Verpackungssystem verhindert das Eindringen von Kontaminationen in hochsensible Produktionsbereiche und erhöht so die Sicherheit beim Umgang mit Stoffen in sterilen Umgebungen signifikant.

Certifications: ISO 9001:2008 zertifiziert.

Packaging: Einzeln verpackt im Blister in einem praktischen Kartonspender.

Technische Daten
  • Ø:
    33 mm
  • Filterfläche:
    6 cm²
  • Gehäusematerial:
    PET
  • Membran:
    PES
  • Porengröße:
    0,22 µm
  • Seq:
    03
Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.