Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Becher, mit Griff, PP, Corning® | Avantor

Becher, mit Griff, PP, Corning®

1000 ml, 167 mm, 125 mm, 10 ml
Katalognr. CORN1015P-1L
Anbieter:   Corning
Becher, mit Griff, PP, Corning®
Katalognr. CORN1015P-1L
Anbieter:  Corning
Becher, mit Griff, PP, Corning®
Becher, mit Griff, PP, Corning®

1000 ml, 167 mm, 125 mm, 10 ml

Preis
SFr. 195.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 12 ST
Product Details & Documents

PP, durchscheinend.

  • Glatte Oberflächen zur einfachen und schnellen Reinigung
  • Bedruckt mit blauen Graduierungen
  • Mit Griff und Ausguss

Ideal für den allgemeinen Laborgebrauch und eine Vielzahl weiterer Anwendungen.

Technische Daten
  • Ext.Ø:
    125 mm
  • Graduierungsintervall:
    10 ml
  • Kapazität:
    1000 ml
  • Höhe:
    167 mm
  • Seq:
    03