Biozid, Contec® Sterile HydroPure
Product Details & Documents
Contec HydroPure ist ein einzigartiges, terminal sterilisiertes Gemisch aus 6% stabilisiertem Wasserstoffperoxid und Wasser für Injektionszwecke (WFI) oder destilliertem Wasser. Wirksam gegen Bakterien, Pilze, Hefen und Sporen.
- Wasserstoffperoxid zerfällt in Wasser und Sauerstoff, wodurch es wenig Rückstände hinterlässt und gut geeignet für produktberührende Bereiche ist
- Garantierter Endotoxingehalt von weniger als 0,25 EU/ml und damit ideal geeignet für den Gebrauch in produktberührenden Bereichen
- Auf 0,2 µm steril filtriert, in einem Reinraum der Klasse B unter einseitig wirkender Luftströmung der Klasse A in vorbestrahlte Behälter abgefüllt
- Sporizide Wirkung in 15 Minuten und damit ausreichend für Bereiche der Klasse A/B
- Zerstäuberflasche mit geschlossenem „Bag-in-Bottle“-System verhindert eine Kontaminierung des Inhalts während der Nutzung
- Zerstäuberflasche besitzt eine Strahl- und eine Zerstäuberoption – eine große Tröpfchengröße verringert das Risiko des Einatmens und bietet gute Flächenabdeckung
- Dreifach/doppelt verpackt mit längsseitiger Öffnung, damit der Beutel auch mit Handschuhen einfach geöffnet werden kann
Zertifizierung: Bakterizid EN 1276; fungizid EN 1650; bakterizid und fungizid EN 13697; sporizid EN 13704.
Bestellinformationen: Eine nicht sterile Ausführung ist für Reinräume mit einer niedrigeren Klasse verfügbar.
Lieferinformationen: Das Produkt ist entweder doppelt oder dreifach in längsseitig aufreißbaren Beuteln verpackt und kann so sehr einfach in pharmazeutischen Reinräumen genutzt werden.
Verpackung: Die 1 l-Zerstäuberflasche besitzt ein Schutzsystem, das den Inhalt der Flasche während des Gebrauchs schützt.
Achtung! Bitte beachten: Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Als nicht korrosiv klassifiziert und kann sicher in allen Bereichen des Reinraums genutzt werden.
Dokumente
Zertifikate
Suche nach ChargennummerBPR White Paper with Product Status Nov 2022 - New Branding
Anwendungshinweise
CoC_CONTSBC56HP_200101302 CoC_CONTSBC56HP_200301365 CoC_CONTSBC56HP_200501413 CoC_CONTSBC56HP_200801500 CoC_CONTSBC56HP_200801520
TDS Contec HydroPure
Technisches Datenblatt
Technische Daten
- Bezeichnung:Contec Sterile HydroPure, stabilisiertes 6%-iges Wasserstoffperoxid, mit Deckel
- Seq:03
- Verpackt:5-Liter-Kunststoffkanister
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..



