Transportregale
Regaleinheit, Regalgröße 1400×600, 200 kg, 1475×675×1652 mm
Catalog # HUPF0123097
Supplier: HUPFER METALLWERKE
Jump to:
Product Details & Documents
Ein vollwertiges Rollregal. Anlieferung – Lagerung – Küche: Nonstop – kein Umräumen oder Umpacken der Lagerware.
- Lagerung auf Rädern
- Ein Putztraum
- Edelstahlausführung, ohne Regale
Ganz einfach gründliches Reinigen, auch in den hintersten Ecken. Die Rollregale einfach verschieben – einfacher geht es nicht. Dieses Transportregal zum Selbstaufbau wird platzsparend und sicher verpackt geliefert.
Ausgestattet mit vier Lenkrollen Ø 125 mm in korrosionsbeständigen Gehäusen, zwei davon mit Totalfeststeller.
Teilung: 150 mm
Specifications
- Kapazität:200 kg
- Bezeichnung:Regaleinheit
- Seq:10
- B×T×H:1475×675×1652 mm
- Für:Regalgröße 1400×600
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



