Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
 

Weithals-Behälter mit Schraubverschluss, PACKO

300 ml, 99 mm, 52 mm, 97 mm
Katalognr. 216-1990
Anbieter:   CURTEC
Weithals-Behälter mit Schraubverschluss, PACKO
Katalognr. 216-1990
Anbieter:  CURTEC
Weithals-Behälter mit Schraubverschluss, PACKO
Weithals-Behälter mit Schraubverschluss, PACKO

300 ml, 99 mm, 52 mm, 97 mm

Preis
SFr. 42.20
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 10 ST
Product Details & Documents

Kleinvolumiger weißer HDPE-Behälter mit dunkelrotem Schraubdeckel und halbtransparenter Innendichtung. Zur Aufbewahrung und zum Probenversand von Pulvern, Pasten und Flüssigkeiten. Mit nur einer Vierteldrehung leichtes Öffnen und Verschließen.

  • Wasserdampfdicht
  • Sicherheitsverpackt
  • UN-Kennzeichnung (1H2) für gefährliche Feststoffe
  • Innen glatt
  • In Lebensmittelqualität

Schützen Sie ihre wertvollen Produkte vor Feuchtigkeit, Manipulation und Verunreinigung. Zeitsparendes Handling. Sorgen Sie dafür, dass Ihre gefährlichen Feststoffe sicher ans Ziel kommen.

Technische Daten
  • Ø Öffnung:
    97 mm
  • Ext.Ø:
    99 mm
  • Kapazität:
    300 ml
  • Höhe:
    52 mm
  • Seq:
    01
Accessories

Produktinformationen

  • Katalognr.
    Verschluss-Farbe
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • CURT4350-70-402
    Rot
    Screw lid, for 300 - 1300 ml packo container
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 210 ST - SFr. 270.00

Produktinformationen

  • Katalognr.
    Verschluss-Farbe
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • CURT4350-70-505
    Grün
    Screw lid, for 300 - 1300 ml packo container
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 210 ST - SFr. 270.00

Produktinformationen

  • Katalognr.
    Verschluss-Farbe
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • CURT4350-70-480
    Dunkelrot
    Screw lid, for 300 - 1300 ml packo container
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 210 ST - SFr. 270.00