Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Weithals-Behälter mit Schraubverschluss, PACKO | Avantor

Weithals-Behälter mit Schraubverschluss, PACKO

500 ml, 99 mm, 79 mm, 97 mm
Katalognr. 216-1991
Anbieter:   CURTEC
Weithals-Behälter mit Schraubverschluss, PACKO
Katalognr. 216-1991
Anbieter:  CURTEC
Weithals-Behälter mit Schraubverschluss, PACKO
Weithals-Behälter mit Schraubverschluss, PACKO

500 ml, 99 mm, 79 mm, 97 mm

Preis
SFr. 43.90
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 10 ST
Product Details & Documents

Kleinvolumiger weißer HDPE-Behälter mit dunkelrotem Schraubdeckel und halbtransparenter Innendichtung. Zur Aufbewahrung und zum Probenversand von Pulvern, Pasten und Flüssigkeiten. Mit nur einer Vierteldrehung leichtes Öffnen und Verschließen.

  • Wasserdampfdicht
  • Sicherheitsverpackt
  • UN-Kennzeichnung (1H2) für gefährliche Feststoffe
  • Innen glatt
  • In Lebensmittelqualität

Schützen Sie ihre wertvollen Produkte vor Feuchtigkeit, Manipulation und Verunreinigung. Zeitsparendes Handling. Sorgen Sie dafür, dass Ihre gefährlichen Feststoffe sicher ans Ziel kommen.

Technische Daten
  • Ø Öffnung:
    97 mm
  • Ext.Ø:
    99 mm
  • Kapazität:
    500 ml
  • Höhe:
    79 mm
  • Seq:
    02
Accessories

Produktinformationen

  • Katalognr.
    Verschluss-Farbe
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • CURT4350-70-402
    Rot
    Screw lid, for 300 - 1300 ml packo container
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 210 ST - SFr. 270.00

Produktinformationen

  • Katalognr.
    Verschluss-Farbe
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • CURT4350-70-505
    Grün
    Screw lid, for 300 - 1300 ml packo container
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 210 ST - SFr. 270.00

Produktinformationen

  • Katalognr.
    Verschluss-Farbe
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • CURT4350-70-480
    Dunkelrot
    Screw lid, for 300 - 1300 ml packo container
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 210 ST - SFr. 270.00

Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.