Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Becher, mit Griff, PP

Becher, mit Griff, PP

5000 ml, 257 mm, 203 mm, 100 ml
Catalog # BURK7210-5000
Supplier:   BURKLE
Becher, mit Griff, PP
Catalog # BURK7210-5000
Supplier:  BURKLE
Becher, mit Griff, PP
Becher, mit Griff, PP

5000 ml, 257 mm, 203 mm, 100 ml

Price
24.40 SFr.
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents

PP, hohe Transparenz.

  • Mit erhabener, blau bedruckter Graduierung
  • Ergonomischer, offener oder geschlossener Griff für einen sicheren Halt
  • Funktioneller Ausguss um Verschüttungen zu minimieren

Ideal für industrielle Anwendungen.

Specifications
  • Ext.Ø:
    203 mm
  • Graduierungsintervall:
    100 ml
  • Kapazität:
    5000 ml
  • Höhe:
    257 mm
  • Seq:
    09
Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.