Becher, mit Griff, PP
500 ml, 135 mm, 90 mm, 10 ml
Catalog # BURK7210-0500
Supplier: BURKLE
Jump to:
Product Details & Documents
PP, hohe Transparenz.
- Mit erhabener, blau bedruckter Graduierung
- Ergonomischer, offener oder geschlossener Griff für einen sicheren Halt
- Funktioneller Ausguss um Verschüttungen zu minimieren
Ideal für industrielle Anwendungen.
Specifications
- Ext.Ø:90 mm
- Graduierungsintervall:10 ml
- Kapazität:500 ml
- Höhe:135 mm
- Seq:06



