Schmelzpunktstandards
Schmelzpunktstandard-Set (Sulphanilamid/Koffein/Vanillin), 164 ...166 °C/235...238 °C/81...83 °C, 3 g
Anbieter: VWR Chemicals
Direkt zu
Product Details & Documents
Diese Standards eignen sich zur Verwendung mit jedem Schmelzpunktbestimmungsgerät und werden aus reinen Rohstoffen hergestellt. Die Schmelzpunkte werden unter Anwendung eines äußerst akkuraten dynamischen Differenzkalorimeters (DSC) bestimmt, das auf die internationale Temperaturskala ITS-90 kalibriert ist.
- Gebrauchsfertig
- Rückführbar
- Ungenauigkeit der Messung bis zu ±0,3 °C
Die Produktpalette reicht von Benzophenon (Schmelzpunkt 47 bis 49 °C) bis Anthraquinon (Schmelzpunkt 283 bis 286 °C).
Dokumente
Zertifikate
Suche nach Chargennummer41027780.pdf spec_VWRC85322.001
Produktspezifikation
CoC_VWRC85111.003_240030 CoC_VWRC85113.003_220175 CoC_VWRC85113.003_230298 CoC_VWRC85113.003_240075 coc_VWRC85113.003_240289
SDS_DE_CH_VWRC85101 SDS_DE_CH_VWRC85101.pdf SDS_DE_CH_VWRC85103 SDS_DE_CH_VWRC85103.pdf SDS_DE_CH_VWRC85104
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Mehr
VWR® for Calibrations
Produktliteratur
Technische Daten
Technische Daten
- VE:3 g
- Bezeichnung:Schmelzpunktstandard-Set (Sulphanilamid/Koffein/Vanillin)
- Schmelzpkt.:164 ...166 °C/235...238 °C/81...83 °C
Technische Daten
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..



