Schmelzpunktstandards
Carbazol, 243...247 °C, 1 g
Diese Standards eignen sich zur Verwendung mit jedem Schmelzpunktbestimmungsgerät und werden aus reinen Rohstoffen hergestellt. Die Schmelzpunkte werden unter Anwendung eines äußerst akkuraten dynamischen Differenzkalorimeters (DSC) bestimmt, das auf die internationale Temperaturskala ITS-90 kalibriert ist.
- Gebrauchsfertig
- Rückführbar
- Ungenauigkeit der Messung bis zu ±0,3 °C
Die Produktpalette reicht von Benzophenon (Schmelzpunkt 47 bis 49 °C) bis Anthraquinon (Schmelzpunkt 283 bis 286 °C).
- VE:1 g
- Bezeichnung:Carbazol
- Schmelzpkt.:243...247 °C



