Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Glasröhren

Glasröhren

2,50±0,07 mm, 50,00±0,50 mm, ~1500 mm
Katalognr. SCOR1545822
Anbieter:   Schott AG
Glasröhren
Katalognr. SCOR1545822
Anbieter:  Schott AG
Glasröhren
Glasröhren

2,50±0,07 mm, 50,00±0,50 mm, ~1500 mm

Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 419,5 kg
Product Details & Documents

AR-Glas®, clear.

  • Good chemical and physical properties
  • Suitable for the production of items that must normally withstand only brief exposure to aggressive chemicals
  • Not resistant to high thermal loads

Tube length ~1500 mm.

Technische Daten
  • Schlauch Außen-Ø:
    50,00±0,50 mm
  • Wandstärke:
    2,50±0,07 mm
  • Länge:
    ~1500 mm
  • Seq:
    32
Consigli

I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".

Altrimenti riceverai suggerimenti generici..